Penasti modul 2/2 L-BOXX 136 prazen

Št. art.: 2690047
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2690047
    EAN/GTIN 4010886935590
    Številka proizvajalca 2690047

    Opis

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 398 mm
    • Skupna globina [mm]: 310 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico