{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 02T001 L | |
Radij rezila | 0,1 mm | |
Zvrst | BK6440 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 240 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 80 m/min - 160 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268911 BK6440 | |
EAN/GTIN | 4047109226364 | |
Številka proizvajalca | W00 04120.016440 |