{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 080402 R | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | BK6425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | G12 | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 120 m/min - 180 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268902 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224179 | |
Številka proizvajalca | W01 42420.026425 |