TOHX 140305, nevtralna, W30, Zvrst: BK8425

Št. art.: 268888 BK8425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,84 € / kos
  • od 10 kos
    23,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
798 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 140305 N
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst BK8425
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov G06
Cepilni kot 0 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 260 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268888 BK8425
EAN/GTIN 4047109180277
Številka proizvajalca W30 26660.058425

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico