{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TOHX 090202 L | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | BK6425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | G12 | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 120 m/min - 180 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268881 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224933 | |
Številka proizvajalca | W30 14120.026425 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 090202, leva, W30, Zvrst: BK6425
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | prevlečeni | prevlečeni | ||
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Glavna uporaba | P | P | M | M |