TOHX 06T102, leva K10

Št. art.: 268879 K10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,52 € / kos
  • od 10 kos
    14,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 06T102 L
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst K10
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba K
    Dodatna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov G20
    Cepilni kot 20 stopinj
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 200 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 300 m/min - 500 m/min
    Prevleka prevlečeni
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268879 K10
    EAN/GTIN 4047109060548
    Številka proizvajalca W30 04200.0221

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico