DOHT 070202, nevtralna, W79, Zvrst: P25M

Št. art.: 268859 P25M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,78 € / kos
  • od 10 kos
    13,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DOHT 070202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst P25M
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Cepilni kot 12 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268859 P25M
EAN/GTIN 4047109073579
Številka proizvajalca W79 18060.0203

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico