{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH06X STLDR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TDAT 07010. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 7,06 mm | |
Srednji premik L3 | 3,71 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 5,54 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 12 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268812 50/07 | |
EAN/GTIN | 4045197591982 | |
Številka proizvajalca | 268812 50/07 |