Nož za notranje struženje, jeklo 8/S4 mm

Št. art.: 268718 8/S4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08X SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,05 mm
Srednji premik L3 4,7 mm
Višina vpenjanja L2 7,49 mm
Celotna dolžina L 76 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268718 8/S4
EAN/GTIN 4045197923783
Številka proizvajalca 268718 8/S4