Nož za notranje struženje HSS, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 45/S4mm

Št. art.: 268706 45/S4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 4 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH04X SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 97 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 4,57 mm
Srednji premik L3 2,5 mm
Višina vpenjanja L2 3,58 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268706 45/S4
EAN/GTIN 4045197591944
Številka proizvajalca 268706 45/S4