{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | GCCT 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7125-1 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268590 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406057671 | |
Številka proizvajalca | 268590 HB7125-1 |