CDCT S40104 HB7410

Št. art.: 268540 HB7410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CDCT S40104
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7410
Rezalni material HM
Prevleka TiN
Glavna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Globina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 90 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268540 HB7410
EAN/GTIN 4062406057466
Številka proizvajalca 268540 HB7410

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico