WCHX 060204, Tip: SM

Št. art.: 268482 SM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,82 € / kos
  • od 10 kos
    16,51 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7120
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Tip SM
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 220 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 110 m/min - 140 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 11 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268482 SM
EAN/GTIN 4045197470607
Številka proizvajalca 268482 SM
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 11.