{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 040104 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7120 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Tip | SM | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 m/min - 220 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 110 m/min - 140 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 8 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268474 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470362 | |
Številka proizvajalca | 268474 SM |