WCHX 040102 SM

Št. art.: 268472 SM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,80 € / kos
  • od 10 kos
    16,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 040102
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7120
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Tip SM
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 220 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 110 m/min - 140 m/min
    Ustrezno za ⌀ orodja Dc 8 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268472 SM
    EAN/GTIN 4045197470300
    Številka proizvajalca 268472 SM

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 8.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico