Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D 20 mm

Št. art.: 268467 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »5 v 1«
Nazivni ⌀ D 20 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Toleranca ⌀ izvrtine D 0/+0,33 mm
Prevesna dolžina LA 56 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
Uporabna dolžina L1 45 mm
⌀ držala Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 WCHX 10T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 35
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268467 20
EAN/GTIN 4045197470171
Številka proizvajalca 268467 20

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo z zvezo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije vogala rezila.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Orodje za struženje in vrtanje, pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.