Kotni rezalnik glave Elektronska široka, koničasta glava brez poševnega roba 130 mm, 5 1/8"

Št. art.: 26833
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 26833
EAN/GTIN 4010995268336
Številka proizvajalca 26833
L-število L60070 1736

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za popolnoma ravno rezanje mehkih žic na težko dostopnih mestih v elektronski industriji

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,3 mm
  • delovna dolžina (mm): 130 mm
  • delovna dolžina (palci): 5 1/8″
  • Rezalna sila: 3
  • Mehka žica (mm): 1,3 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico