Profesionalni stranski rezalnik ESD širok, koničasta glava brez poševnega roba 115 mm, 4 1/2"

Št. art.: 26821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 26821
EAN/GTIN 4010995268213
Številka proizvajalca 26821
L-število L60080 25

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Za popolnoma ravno rezanje mehkih bakrenih žic
  • Varuje vaše zdravje: Zaradi odpiralne vzmeti zmanjšuje napor pri neprekinjenem delu
  • Znižuje vaše stroške: Elektrostatično prevodno orodje varuje elektronske komponente pred poškodbami
  • DIN ISO 9654

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • premer max (mm): 1 mm
  • delovna dolžina (mm): 115 mm
  • delovna dolžina (palci): 4 1/2″
  • Rezalna sila: 2
  • Mehka žica (mm): 1 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico