Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM 8/05 mm

Št. art.: 268121 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 8 mm
    Velikost ploščice 5 mm
    Vrsta uporabe levo
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E08X SVLCR/L05
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,2 mm
    Srednji premik L3 5 mm
    Uporabna globina T 3 mm
    Širina vratu L4 6 mm
    Dolžina glave L1 26 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268121 8/05
    EAN/GTIN 4062406584177
    Številka proizvajalca 268121 8/05

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico