Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, ⌀ držala DS/velikost ploščice: 8/05mm

Št. art.: 268120 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe desni
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08X SVLCR/L05
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,2 mm
Srednji premik L3 5 mm
Uporabna globina T 3 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268120 8/05
EAN/GTIN 4062406584160
Številka proizvajalca 268120 8/05