Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM 8/05 mm

Št. art.: 268118 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe desni
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08X SVXCR/L05
Nastavitveni kot κ 113 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,2 mm
Srednji premik L3 5 mm
Uporabna globina T 3 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268118 8/05
EAN/GTIN 4062406584146
Številka proizvajalca 268118 8/05

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.