{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E08X SVJCR/L05 | |
Nastavitveni kot κ | 142 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0501.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 5,5 mm | |
Srednji premik L3 | 2 mm | |
Širina vratu L4 | 4 mm | |
Dolžina glave L1 | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268116 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406584122 | |
Številka proizvajalca | 268116 8/05 |