Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM 8/03 mm

Št. art.: 268111 8/03
Popust
199,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta uporabe levo
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08X SCLCR/L03
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5 mm
Srednji premik L3 2,5 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 13
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268111 8/03
EAN/GTIN 4062406583972
Številka proizvajalca 268111 8/03