{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Višina H | 2,8 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 14 mm | |
Vpenjalni vijak | 269024 1 | |
Uporaba | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
Številka izdelka | 268102 16 | |
EAN/GTIN | 4062406544249 | |
Številka proizvajalca | 268102 16 |