VCGW 050101 N

Št. art.: 268099 N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGW 050101
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov N
Globina reza ap 0,05 mm - 1 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,035 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 800 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268099 N
EAN/GTIN 4062406576004
Številka proizvajalca 268099 N

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izvedba PKD.