VCGT 050102 HB7025-1

Št. art.: 268095 HB7025-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,26 € / kos
  • od 10 kos
    13,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
830 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VCGT 050102
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7025-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov SF
    Globina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 180 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268095 HB7025-1
    EAN/GTIN 4062406575946
    Številka proizvajalca 268095 HB7025-1

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico