{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 04T002 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7025-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SF | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268094 HB7025-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575915 | |
Številka proizvajalca | 268094 HB7025-1 |