Multinorm splošno brez rokavov C52

Št. art.: 267815143389C52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb / marineblau
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 267815143389C52
EAN/GTIN 7330509501726
Številka proizvajalca 267815143389C52

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo
Volno viseči prsni žepi z žepi za nohte, eden z žepom za telefon in eden z žepom za pisalo
Vhodni žep z zavihkom, Sprednja žepa s poklopcem in gumbom za pritisk
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Nastavljiv pas
Na ramenskem šivu
Vzven nalepke s certifikatom

Prednje zapiranje
Strda skrita dva smerna kovinska zadrga

Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ojačitev na kolenih

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo

Opis:

  • Kombinezon brez rokavov Multinorm vam zagotavlja maksimalno zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
  • Oblačilo je izdelano iz trpežnega materiala in ima udobno prileganje z dodatno ojačitvijo kolen
  • Smartne funkcije, kot so nastavljivi ramenski šivi, držalo za nož z zapiranjem na gumb in stranska zanka za kladivo, vam olajšajo delo
  • Oblačilo ima več prilagodljivih žepov, kot so žepi za kolenske blazinice na dveh različnih višinah in vstavljeni žepi s poklopci
  • Preprosto pralno
  • Zaščita pred tekočimi kemikalijami
  • Certificirano v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 razred 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico