Opis:
Večnamenske klešče za mehanske in elektronske aplikacije
Prijemanje, rezanje, odstranjevanje, stiskanje, upogibanje, sukanje in stiskanje
Ploščate okrogle čeljusti, oprijemalne površine ravne, nazobčane
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za srednje trdo žico 1, 6 mm in mehke žice do 3 mm
Odrezovanje od 0,5 do 2,5 mm²
Za odstranjevanje kablov od 0,5 do 2,5 mm²
Induktivno kaljeni rezalni robovi
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 56 mm
- Skupna višina [mm]: 21 mm
- Skupna dolžina [mm]: 190 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- z rezalnim robom: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez