Nadomestna rezalna glava za rezalnik vijakov 8178 780

Št. art.: 2675226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2675226
    EAN/GTIN 4010886935057
    Številka proizvajalca 2675226
    L-število L60160 5874

    Opis

    Opis:

    Krom-vanadijevo jeklo

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico