Nadomestna rezalna glava za rezalnik vijakov 8178 620

Št. art.: 2675218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2675218
EAN/GTIN 4010886935040
Številka proizvajalca 2675218

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico