Rezalnik za vijake 900 mm

Št. art.: 2675161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2675161
EAN/GTIN 4010886933787
Številka proizvajalca 2675161
L-število L60160 42

Opis

Opis:

V skladu s standardom DIN ISO 5743
Nastavljivo z dvojnimi ekscentričnimi vijaki
Zamenljiva rezalna glava
Rezalne glave iz krom-vanadijevega jekla
Max. Rezalna zmogljivost 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² natezna trdnost

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 36
  • Skupna dolžina [mm]: 900 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Zmogljivost rezanja (max.): 9,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico