Ključ z odprtim koncem 6″, prilagodljiv, kromiran z ročajem 2K

Št. art.: 2668858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2668858
    EAN/GTIN 4010886933626
    Številka proizvajalca 2668858
    L-število L60160 2751

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
    Položaj ust 15°
    Švedski model, Valjček z levim navojem
    S lestvico nastavitev
    Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi pri tem poslabšali delovanje ključa
    Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
    Občutljiv 2-komponentni ročaj (izvedbi JC in JP) za delo brez utrujenosti
    Hrom vanadijevo jeklo
    Verzija C = ponikljano in kromirano, Različica P = brušena glava z manganovim fosforjem
    Različica PK = kavelj s plastično prevleko
    Različica JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
    Z luknjo za obešanje

    Lastnosti:

    • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo, izvedbi JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
    • Skupna širina [mm]: 50 mm
    • Skupna višina [mm]: 15 mm
    • Skupna dolžina [palec]: 6
    • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
    • Material ročaja: Plastika
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Položaj ustja: 15 °
    • Površina: ponikljana in kromirana, brušena glava
    • Delitev lestvice: 0-20
    • Širina vpenjanja [mm]: 20 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Odprtina za obešanje: da
    • Lestvica za nastavitev: da
    • Funkcija zaskočnice: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico