Opis:
Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ust 15°
Švedski model, Valjček z levim navojem
S lestvico nastavitev
Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi pri tem poslabšali delovanje ključa
Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
Občutljiv 2-komponentni ročaj (izvedbi JC in JP) za delo brez utrujenosti
Hrom vanadijevo jeklo
Verzija C = ponikljano in kromirano, Različica P = brušena glava z manganovim fosforjem
Različica PK = kavelj s plastično prevleko
Različica JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
Z luknjo za obešanje
Lastnosti:
- Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo, izvedbi JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
- Skupna širina [mm]: 51 mm
- Skupna višina [mm]: 14 mm
- Skupna dolžina [palec]: 6
- Skupna dolžina [mm]: 155 mm
- Material ročaja: Plastika
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: mangan-fosforiran
- Delitev lestvice: 0-20
- Širina vpenjanja [mm]: 20 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Odprtina za obešanje: da
- Lestvica za nastavitev: da
- Funkcija zaskočnice: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez