Opis:
Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
Nr. 142 7 = 17-stopenjska nastavitev
Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb z veliko površino za upravljanje
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Dolge čeljusti klešč
Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Dotiki induktivno kaljeni
Dejavnost C = tanke noge ročaja s kovanim nazobčanjem
Širina vpenjanja 37 mm
Lastnosti:
- Število nastavitvenih položajev: 17
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 32 mm
- Vrste spojev [mm]: skozi spoj
- Skupna širina [mm]: 41 mm
- Skupna višina [mm]: 15 mm
- Skupna dolžina [mm]: 180 mm
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 40,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 6,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina vpenjanja [mm]: 37 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez