Opis:
Kompaktni motorni rezalnik vijakov z izjemno visoko rezalno zmogljivostjo
Majhen napor zaradi optimiziranega vzvodnega razmerja
Brez obrabe rotirajoči ležaj vijaka za zmanjšanje drsnega trenja med rezanjem
Dodatno induktivno kaljeni rezalni robovi (63-65 HRC)
Dvostransko frezana vdolbina z dodatnim rezalnim robom v območju blizu spoja, zagotavlja najboljši vzvod pri velikih premerih žice
Dodatni rezalni rob služi kot predrezalo za debele vijake in jih zelo globoko prereže
V drugi delovni fazi sprednji glavni rezalni rob vijak popolnoma prereže
Precizni rezalni robovi za mehko žico do Ø 6,0 mm, trdo žico do Ø 5,5 mm in klavirsko žico do Ø 3,8 mm
Verzija TL = jekleno siva, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 50 mm
- Skupna višina [mm]: 18 mm
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 6,0
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez