Zadnja plošča, 715 x 765 x 30 mm

Št. art.: 2663104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2663104
EAN/GTIN 4010886931479
Številka proizvajalca 2663104

Opis

Opis:

Lahko se naknadno vgradi, primerno za vozičke za orodje št. 2004, št. 2005 (tudi za stare vozičke št. 2002/2003)
Kvadratne luknje 10 x 38 mm za kljuko in držalo za orodje št. 1500 H
GEDORE modra

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 715 mm x 765 mm x 30 mm
  • Zasnova: prazno
  • Skupna širina [mm]: 765 mm
  • Skupna višina [mm]: 715 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico