NH ročaj za varovalko z manšeto

Št. art.: 2661314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 2661314
    EAN/GTIN 4010886931264
    Številka proizvajalca 2661314
    L-število L60160 4494

    Opis

    Opis:

    Za upravljanje NH varovalk velikosti 00 - 3
    Za vstavljanje in menjavo nizkonapetostnih varovalk z visoko prelomno močjo (NH varovalke)
    Mogoče uporabiti tudi za druge naprave, ki se uporabljajo namesto varovalk, npr. naprave za ozemljitev in kratkostično povezavo, vstavljanje ali odstranjevanje navideznih varovalk
    S kontaktnimi rezili po DIN 43620 del 1 velikosti 00 - 3 za nazivno napetost do 600 V AC

    Lastnosti:

    • Vrsta zaklepanja: pokrov
    • Podrobna zasnova manšete: Manšeta, zapestni zvok
    • Barva: rdeča
    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • Visoka vidljivost (signalne barve): rdeča
    • 1000 V izoliran: da
    • obložena: brez
    • Izoliran: da
    • Dolga izvedba: brez
    • Energija obloka: brez
    • s protizdrsno prevleko: brez
    • Zaščita pred kemikalijami: brez
    • Zaščita pred vročino in ognjem: brez
    • Zaščita pred ionizirajočim sevanjem: brez
    • Zaščita pred mrazom: brez
    • Zaščita pred mehanskimi tveganji: brez
    • Zaščita pred mikroorganizmi: brez
    • Zaščita pred radioaktivno kontaminacijo: brez
    • Preizkušeno na obločno napako: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico