VBGW 160404 FN NS

Št. art.: 266016 NS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV
  • Možnost naknadnega brušenja: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VBGW 160404 FN
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst MKD
    Možnost naknadnega brušenja da
    Rezalni material MKD
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Toleranca G
    Posnetje roba rezalnih robov NS
    Globina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Podajanje f 0,005 mm/v - 0,04 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 1.400 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 266016 NS
    EAN/GTIN 4062406275846
    Številka proizvajalca 266016 NS

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    PMMA Akril
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK Aramid
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Grafit
    N
    neprekinjeno
     
    mokro min.
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Olje
     

    Opis

    Izvedba:

    MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani.
    Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

    Uporaba:

    Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

    Priporočilo:

    Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico