{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBGW 110308 FN | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | MKD | |
Možnost naknadnega brušenja | da | |
Rezalni material | MKD | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Toleranz | G | |
Posnetje roba rezalnih robov | NS | |
Globina reza ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,005 mm/v - 0,04 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 1.400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 266012 NS | |
EAN/GTIN | 4062406275815 | |
Številka proizvajalca | 266012 NS |