{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGW 11T304 FN | |
Zvrst | MKD | |
Možnost naknadnega brušenja | da | |
Rezalni material | MKD | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | NK | |
Globina reza ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,005 mm/v - 0,08 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka |
265964 NK
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406096120
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
265964 NK
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |