Izvlečni vijak velikosti 6 M18-M24

Št. art.: 2659417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2659417
    EAN/GTIN 4010886930564
    Številka proizvajalca 2659417
    L-število L60160 5788

    Opis

    Opis:

    Za odstranjevanje zlomljenih vijakov, navojnih vijakov in cevnih koncev
    Hrom-vanadijevo jeklo, 54-56 HRC, kaljeno in kaljeno
    Majši navori odvijačenja zaradi nove geometrije preseka
    Majša globina vrtanja zaradi optimizirane dolžine navoja
    Večja varnost za uporabnika in komponento
    Širše področje uporabe, prihranek časa

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 12 mm
    • Ø izvrtine [mm]: 14 mm
    • Razpon premera [mm]: 12,0 mm
    • za navoj (metrični): M18 - M24
    • za navoj (imperialni): 3/4″ - 1″
    • primerno za: Odstranjevanje zlomljenih vijakov, vijakov z navojem in koncev cevi
    • Skupna dolžina [mm]: 85 mm
    • Trdota [HRC]: 54-56 HRC
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico