Opis:
Za odstranjevanje zlomljenih vijakov, navojnih vijakov in cevnih koncev
Hrom-vanadijevo jeklo, 54-56 HRC, kaljeno in kaljeno
Majši navori odvijačenja zaradi nove geometrije preseka
Majša globina vrtanja zaradi optimizirane dolžine navoja
Večja varnost za uporabnika in komponento
Širše področje uporabe, prihranek časa
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 3,8 mm
- Ø izvrtine [mm]: 3,2 mm
- Razpon premera [mm]: 3,2 - 10,0 mm
- za navoj (metrični): M6 - M8
- za navoj (imperialni): 1/4″ - 5/16″
- primerno za: Odstranjevanje zlomljenih vijakov, vijakov z navojem in koncev cevi
- Skupna širina [mm]: 5 mm
- Skupna višina [mm]: 5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 55 mm
- Trdota [HRC]: 54-56 HRC
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez