CCGW 120404 FN NK

Št. art.: 265932 NK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV
  • Možnost naknadnega brušenja: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGW 120404 FN
Zvrst MKD
Možnost naknadnega brušenja da
Rezalni material MKD
Prevleka neprevlečeni
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov NK
Globina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,005 mm/v - 0,08 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 1.000 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265932 NK
EAN/GTIN 4062406095871
Številka proizvajalca 265932 NK

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani.
Posneti rezalni robovi za nž-kovine s kratkimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.