VCGW 110302 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: N

Št. art.: 265875 N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGW 110302 FN
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov N
Globina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Hitrost rezanja vc za nž-kovine 300 m/min - 1.500 m/min
Hitrost rezanja vc za G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Cepilni kot 0 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265875 N
EAN/GTIN 4045197502414
Številka proizvajalca 265875 N

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.