DCGT 11T302 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: TWM

Št. art.: 265847 TWM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 11T302 FN
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov TWM
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Hitrost rezanja vc za nž-kovine 300 m/min - 2.200 m/min
Hitrost rezanja vc za G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Cepilni kot 6 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265847 TWM
EAN/GTIN 4045197452740
Številka proizvajalca 265847 TWM

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
Splošno odrezovanje, čvrst rezalni rob za velike volumne odrezovanja.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.