{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T304 FN | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | N | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Hitrost rezanja vc za nž-kovine | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Hitrost rezanja vc za G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Cepilni kot | 6 stopinj | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265817 N | |
EAN/GTIN | 4045197644466 | |
Številka proizvajalca | 265817 N |