VCMW 110302, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M

Št. art.: 265782 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMW 110302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BUX220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov M
Globina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265782 M
EAN/GTIN 4045197818188
Številka proizvajalca 265782 M

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VCMW 110302, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M

VCMW 110302, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M

po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice VCMW 110302 VBMW 110302 VCMW 160402 VCGW 110302 VCGW 160402 VBGW 110302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov M M M G G G
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen neprekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,25 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,04 mm/v - 0,12 mm/v 0,04 mm/v - 0,12 mm/v 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico