VBMW 160408 M

Št. art.: 265780 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMW 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst BUX220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov M
Globina reza ap 0,1 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265780 M
EAN/GTIN 4045197818171
Številka proizvajalca 265780 M

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.