CCMW 09T308 M

Št. art.: 265758 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst BUX220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov M
Globina reza ap 0,1 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265758 M
EAN/GTIN 4045197818065
Številka proizvajalca 265758 M

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.